- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 縫製用品
- 裁縫用資材
- スナップボタン 強力のおすすめ人気ランキング
スナップボタン 強力のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新104件の「スナップボタン 強力」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金属ボタン」、「スナップボタン 打ち具」、「ピンバッジ 留め具」などの商品も取り扱っております。
厚地のジャケットやポケットのボタンにピッタリの、しっかりまとまるホックボタンです。打具付。
寸法(mm)15
強力に留まるスナップです。薄地でもスナップパッキンで厚みを増すことで取り付けが可能。
用途作業着やアウトドア用品に仕様【取り付けに最適な生地の厚み】。厚地用 圧縮して約0.8ミリ~1.8ミリ材質真鍮
スナップパンチNo.1600・1700用のスナップファスナーです。スナップファスナーパンチ(No.1600、No.1700)用の15mmスナップファスナーです。
薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修。適合機種SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・No.1700)長さ(mm)約6径(Φmm)約15ねじ下穴サイズ(mm)約3最大取付物厚さ(mm)約3
1パック(10組)
¥959税込¥1,055
当日出荷
ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修に最適です。スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750)用の15mmスナップファスナーです。
薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(NO.180)をご使用ください。
用途スナップファスナーパンチNO.1600・1650・1700・1750用。材質スナップファスナー:鉄・真鍮適合機種SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750)長さ(mm)足:約6ねじ下穴サイズ(mm)約3頭径(Φmm)約15最大取付物厚さ(mm)約3
1袋(10組)
¥899税込¥989
当日出荷
スナップパンチNo.1600・1700用のネジ式スナップです。ネジ式スナップパンチ(No.1600、No.1700)用の15mmネジ式スナップです。
薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途着脱式カーテン・遮断カーテン・のれんの取付。適合機種SK11ネジ式スナップパンチ(No.1600・No.1650・No.1700・No.1750)長さ(mm)約12径(Φmm)約15ねじ下穴サイズ(mm)約3最大取付物厚さ(mm)約3
1パック(10組)
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
日本紐釦貿易プラスチックスナップボタン
生地に食い込む構造で、強力な日本製のプラスチックスナップです。肌に優しく爪の飛び出しや金属アレルギーの心配がありません。サビないのでいつでも清潔です。糸切れが少なく、生地に優しい構造になっています。※取り扱いの際は毛ガニご注意ください。※幼児の手に届かないところで使用・保管してください。※直接アイロンをあてないで下さい。
セット内容ヘッド24個、バネ12個、ゲンコ12個(計12組分)材質ポリアセタールボタンサイズ(mm)13
簡単でお手軽、スナップファスナーの取付け作業に便利なセットです。プライヤーを握るだけで手軽にスナップファスナーを取付けることができます。
用途ゴルフバッグ、ブルゾンなどのスナップファスナーの取付け、補修。材質スナップファスナー:鉄・ニッケルメッキ材質(本体)鉄付属品スナップファスナー6組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個付長さ(mm)足:6ねじ下穴サイズ(mm)約3頭径(Φmm)約15材質(グリップ)PP取付厚(mm)約3
1個
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
品番PA-24ネジ式スナップボタンキットでご使用下さい。
材質ネジ付ゲンコ:真鍮製ニッケルメッキ、ボタン:鉄製ニッケルメッキ、バネ:真鍮製ニッケルメッキ寸法(mm)【全体】115×80×15色シルバー質量(g)【全体】57タイプ15mm用入数10セット
1袋(10個)
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
縫い付けタイプの大きめサイズのスナップボタン。真鍮製のため軽いです。
針や糸、打ち具が不要!手で付けられる「ワンタッチプラスナップスリム」。
スリムでスッキリした仕上がりになり、着脱もスムーズに行えます。
シーチング1枚~取り付け可能。
高品質の日本製で、有害な化学物質を含まないことを証明するエコテックススタンダード100の最も厳しい基準「クラス1」を取得しています。
また、生産時に発生するプラスチックごみをリサイクル、プラスチックごみ問題の解決に取り組んでいます。
豊富な色展開で、お得な大容量タイプも取り揃えています。
取り付け方動画を配信中。
パッケージに取り付け方動画のQRコードがついています。
材質ポリアセタール
糸切れの心配がなく布地に密着
1パック(6個)
¥219税込¥241
当日出荷
1個
¥389税込¥428
当日出荷
BIGMAN(ビッグマン)スナップボタンキットネジ式
しっかりスナップで、お部屋の間仕切り、車のカーテン止めに便利です。
どんな位置にも打てる。
セット内容ハンドル・スナップボタンセット(6セット)・受台・穴あけ用下敷材質打具・受台:鉄クロームメッキ、ハンドル:レジン加工、ネジ付ゲンコ:真鍮製ニッケルメッキ、ボタン:鉄製ニッケルメッキ、バネ:真鍮製ニッケルメッキ、ポンチ:ハガネ製、穴あけ用下敷:ポリプロピレン樹脂寸法(mm)【全体】225×100×20質量(g)【全体】202タイプ15mm用入数6セット
1個
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
ハトメつけ、スナップつけに最適です。1丁でスナップボタンとハトメが使用出来ます。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。
用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修、スナップボタンの取付。材質(本体)ニッケルメッキ色グリップ:黄穴径(Φmm)ハトメ:約4ねじ下穴サイズ(mm)5最大取付物厚さ(mm)(5ハトメ)約2.0・(スナップボタン)約1.5
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
TRUSCOハトメボタン
材質真鍮、各カラーメッキ寸法(Φmm)15質量(g)43下穴径(Φmm)4適合工具THP-PH、THP-P適合厚さ(mm)1
布・ビニール・厚紙などの補修・補強・製作にぴったりです。
用途パジャマ、シャツなど服飾関係の補修・補強・製作に使用厚さ(mm)約1まで